曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質
(フランジ)スチール
(弾性体)合成ゴム
タイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法S1(mm)
寸法dR(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47940277S100105653.542204937.542421051257250
53,280
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940295S1251268545225564455551261456000
73,260
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940304S145145954.5643060.547.565651451605250
103,150
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940392S5050412191229.523.52525507515000
20,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940401S7070502.5261838.531.532327010011000
29,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940417S8585603341843354040851109000
40,320
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする