チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルト

合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類その他部品内容量1個
全26種類を絞り込む
材質
適合カップリングサイズ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合カップリングサイズ
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
芯出し最大許容値偏角α(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859411100G合成ゴム100(一方向回転)6、(正逆回転)52.50.31
7,880
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
47862701100Uポリウレタン100(一方向回転)6、(正逆回転)52.50.31
8,810
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865167125G合成ゴム125(一方向回転)6、(正逆回転)530.40.7
8,820
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865264125Uポリウレタン125(一方向回転)6、(正逆回転)530.40.7
14,630
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47866716145G合成ゴム145(一方向回転)7、(正逆回転)5.530.40.7
10,970
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866777145Uポリウレタン145(一方向回転)7、(正逆回転)5.530.40.7
18,990
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
47874321170G合成ゴム170(一方向回転)7、(正逆回転)5.53.50.40.7
13,270
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874382170Uポリウレタン170(一方向回転)7、(正逆回転)5.53.50.40.7
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47876972200G合成ゴム200(一方向回転)8、(正逆回転)6.540.50.7
18,990
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877033200Uポリウレタン200(一方向回転)8、(正逆回転)6.540.50.7
39,070
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879562230G合成ゴム230(一方向回転)9、(正逆回転)74.50.50.5
32,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879623230Uポリウレタン230(一方向回転)9、(正逆回転)74.50.50.5
57,950
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885372260G合成ゴム260(一方向回転)9、(正逆回転)750.50.5
36,630
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885433260Uポリウレタン260(一方向回転)9、(正逆回転)750.50.5
73,220
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47888687300G合成ゴム300(一方向回転)10、(正逆回転)850.50.5
50,090
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47889703300Uポリウレタン300(一方向回転)10、(正逆回転)850.50.5
101,540
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893377360G合成ゴム360(一方向回転)10、(正逆回転)850.60.4
78,410
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893386360Uポリウレタン360(一方向回転)10、(正逆回転)850.60.4
142,200
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47896414400G合成ゴム400(一方向回転)10、(正逆回転)850.60.4
86,250
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47897771400Uポリウレタン400(一方向回転)10、(正逆回転)850.60.4
182,630
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790348450G合成ゴム50(一方向回転)4、(正逆回転)31.20.21
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4790392250Uポリウレタン50(一方向回転)4、(正逆回転)31.20.21
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791360770G合成ゴム70(一方向回転)4、(正逆回転)31.50.31
4,460
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791366170Uポリウレタン70(一方向回転)4、(正逆回転)31.50.31
4,460
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791593585G合成ゴム85(一方向回転)5、(正逆回転)420.31
6,040
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4791599685Uポリウレタン85(一方向回転)5、(正逆回転)420.31
6,040
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする