チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LFE(mm)
寸法S1(mm)
寸法d10(mm)
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法d8(mm)
寸法d9(mm)
寸法l3(mm)
寸法lE(mm)
寸法lF(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47931554FE112100.53.5±197911282651060373814~48164112100.56000
28,660
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931563FE128111.53.5±199012892751070384518~55262128111.55000
35,670
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
47931572FE148128.53.5±111107148113931280455222~65409148128.54500
43,710
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931581FE1681453.5±111124168126105149051.55628~756821681454000
67,610
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
47931597FE8271.53±17538262459.54028.52410~32498271.58000
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931606FE9782.53±176997695585029.53012~421039782.57000
21,740
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする