チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルト

激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質
(フランジ)鋳鉄
(弾性体)合成ゴム
種類ジョータイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LG(mm)
寸法S1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法l(mm)
寸法lE(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47931676G1121333.5±17964.511269.5605832.53814~4814~421641121336000
30,650
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931694G128153.53.5±19074.5128807068424518~5518~48262128153.55000
41,780
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931712G148175.53.5±110792.5148928078475222~6522~60409148175.54500
53,350
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
47931816G8291.53±15344.58248.54040202410~3210~28498291.58000
18,220
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47931825G971133±16954.59760504930.53012~4212~35103971137000
24,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする