RS40 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ

RS40 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7使用チェーンRS40セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7キー溝幅公差Js9スプロケット形状B形内容量1個
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法a(mm)
止ねじ
ピッチ径(Dp)(Φmm)
外径(Do)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263871RS40-1B10T-SS-H10J105M441.147
3,270
取扱い終了
返品不可
48263887RS40-1B10T-SS-H12J105M441.147
3,270
取扱い終了
返品不可
48263896RS40-1B10T-SS-H14J105M541.147
3,270
取扱い終了
返品不可
48263905RS40-1B10T-SS-H15J105M541.147
3,270
取扱い終了
返品不可
48263914RS40-1B10T-SS-H16J105M541.147
3,270
取扱い終了
返品不可
48264072RS40-1B11T-SS-H10J115M445.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264081RS40-1B11T-SS-H12J115M445.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264097RS40-1B11T-SS-H14J115M545.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264106RS40-1B11T-SS-H15J115M545.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264115RS40-1B11T-SS-H16J115M545.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264124RS40-1B11T-SS-H17J115M545.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264133RS40-1B11T-SS-H18J115M645.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264142RS40-1B11T-SS-H19J115M645.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264151RS40-1B11T-SS-H20J115M645.0851
3,570
取扱い終了
返品不可
48264334RS40-1B12T-SS-H10J125M449.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264343RS40-1B12T-SS-H12J125M449.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264352RS40-1B12T-SS-H14J125M549.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264361RS40-1B12T-SS-H15J125M549.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264377RS40-1B12T-SS-H16J125M549.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264386RS40-1B12T-SS-H17J125M549.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264395RS40-1B12T-SS-H18J125M649.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264404RS40-1B12T-SS-H19J125M649.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264413RS40-1B12T-SS-H20J125M649.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264422RS40-1B12T-SS-H22J125M649.0755
3,740
取扱い終了
返品不可
48264614RS40-1B13T-SS-H14J137M553.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264623RS40-1B13T-SS-H15J137M553.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264632RS40-1B13T-SS-H16J137M553.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264641RS40-1B13T-SS-H17J137M553.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264657RS40-1B13T-SS-H18J137M653.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264666RS40-1B13T-SS-H19J137M653.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48264675RS40-1B13T-SS-H20J137M653.0759
3,960
取扱い終了
返品不可
48265043RS40-1B14T-SS-H14J147M557.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265052RS40-1B14T-SS-H15J147M557.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265061RS40-1B14T-SS-H16J147M557.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265077RS40-1B14T-SS-H17J147M557.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265086RS40-1B14T-SS-H18J147M657.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265095RS40-1B14T-SS-H19J147M657.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265104RS40-1B14T-SS-H20J147M657.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265113RS40-1B14T-SS-H22J147M657.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265122RS40-1B14T-SS-H24J147M657.0763
4,180
取扱い終了
返品不可
48265603RS40-1B15T-SS-H14J157M561.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265612RS40-1B15T-SS-H15J157M561.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265621RS40-1B15T-SS-H16J157M561.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265637RS40-1B15T-SS-H17J157M561.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265646RS40-1B15T-SS-H18J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265655RS40-1B15T-SS-H19J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265664RS40-1B15T-SS-H20J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265673RS40-1B15T-SS-H22J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265682RS40-1B15T-SS-H24J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
48265691RS40-1B15T-SS-H25J157M661.0867
4,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする