椿本チエイン
RS50 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
使用チェーン
RS50
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
スプロケット形状
B形
内容量
1個
バスケットに入れる
286
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法a(mm)
止ねじ
ピッチ径(Dp)(Φmm)
外径(Do)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286621
RS50-1B10T-SS-H10J
10
6
M4
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286637
RS50-1B10T-SS-H12J
10
6
M4
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286646
RS50-1B10T-SS-H14J
10
6
M5
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286655
RS50-1B10T-SS-H15J
10
6
M5
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286664
RS50-1B10T-SS-H16J
10
6
M5
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286673
RS50-1B10T-SS-H17J
10
6
M5
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286682
RS50-1B10T-SS-H18J
10
6
M6
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286691
RS50-1B10T-SS-H19J
10
6
M6
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286707
RS50-1B10T-SS-H20J
10
6
M6
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286716
RS50-1B10T-SS-H22J
10
6
M6
51.37
58
¥4,350
取扱い終了
返品不可
48286874
RS50-1B11T-SS-H14J
11
6
M5
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286883
RS50-1B11T-SS-H15J
11
6
M5
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286892
RS50-1B11T-SS-H16J
11
6
M5
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286901
RS50-1B11T-SS-H17J
11
6
M5
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286917
RS50-1B11T-SS-H18J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286926
RS50-1B11T-SS-H19J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286935
RS50-1B11T-SS-H20J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286944
RS50-1B11T-SS-H22J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286953
RS50-1B11T-SS-H24J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48286962
RS50-1B11T-SS-H25J
11
6
M6
56.35
64
¥4,600
取扱い終了
返品不可
48287181
RS50-1B12T-SS-H14J
12
6
M5
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287197
RS50-1B12T-SS-H15J
12
6
M5
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287206
RS50-1B12T-SS-H16J
12
6
M5
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287215
RS50-1B12T-SS-H17J
12
6
M5
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287224
RS50-1B12T-SS-H18J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287233
RS50-1B12T-SS-H19J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287242
RS50-1B12T-SS-H20J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287251
RS50-1B12T-SS-H22J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287267
RS50-1B12T-SS-H24J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287276
RS50-1B12T-SS-H25J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287285
RS50-1B12T-SS-H28J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287294
RS50-1B12T-SS-H30J
12
6
M6
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287303
RS50-1B12T-SS-H32J
12
6
M8
61.34
69
¥4,980
取扱い終了
返品不可
48287547
RS50-1B13T-SS-H14J
13
6
M5
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287556
RS50-1B13T-SS-H15J
13
6
M5
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287565
RS50-1B13T-SS-H16J
13
6
M5
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287574
RS50-1B13T-SS-H17J
13
6
M5
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287583
RS50-1B13T-SS-H18J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287592
RS50-1B13T-SS-H19J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287601
RS50-1B13T-SS-H20J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287617
RS50-1B13T-SS-H22J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287626
RS50-1B13T-SS-H24J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287635
RS50-1B13T-SS-H25J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287644
RS50-1B13T-SS-H28J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287653
RS50-1B13T-SS-H30J
13
6
M6
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48287662
RS50-1B13T-SS-H32J
13
6
M8
66.34
74
¥5,350
取扱い終了
返品不可
48288107
RS50-1B14T-SS-H14J
14
7
M5
71.34
79
¥5,760
取扱い終了
返品不可
48288116
RS50-1B14T-SS-H15J
14
7
M5
71.34
79
¥5,760
取扱い終了
返品不可
48288125
RS50-1B14T-SS-H16J
14
7
M5
71.34
79
¥5,760
取扱い終了
返品不可
48288134
RS50-1B14T-SS-H17J
14
7
M5
71.34
79
¥5,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ