曜日別特売

RS60 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ

RS60 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05使用チェーンRS60セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付ローラ径(Φmm)11.91軸穴径公差H7キー溝幅公差Js9スプロケット形状B形内容量1個
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法a(mm)
止ねじ
ピッチ径(Dp)(Φmm)
外径(Do)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48305905RS60-1B10T-SS-H14J106M561.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305914RS60-1B10T-SS-H15J106M561.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305923RS60-1B10T-SS-H16J106M561.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305932RS60-1B10T-SS-H17J106M561.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305941RS60-1B10T-SS-H18J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305957RS60-1B10T-SS-H19J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305966RS60-1B10T-SS-H20J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305975RS60-1B10T-SS-H22J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305984RS60-1B10T-SS-H24J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48305993RS60-1B10T-SS-H25J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48306002RS60-1B10T-SS-H28J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48306011RS60-1B10T-SS-H30J106M661.6570
5,990
取扱い終了
返品不可
48306185RS60-1B11T-SS-H14J116M567.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306194RS60-1B11T-SS-H15J116M567.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306203RS60-1B11T-SS-H16J116M567.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306212RS60-1B11T-SS-H17J116M567.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306221RS60-1B11T-SS-H18J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306237RS60-1B11T-SS-H19J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306246RS60-1B11T-SS-H20J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306255RS60-1B11T-SS-H22J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306264RS60-1B11T-SS-H24J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306273RS60-1B11T-SS-H25J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306282RS60-1B11T-SS-H28J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306291RS60-1B11T-SS-H30J116M667.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306307RS60-1B11T-SS-H32J116M867.6276
6,930
取扱い終了
返品不可
48306614RS60-1B12T-SS-H14J1212M573.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306623RS60-1B12T-SS-H15J1212M573.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306632RS60-1B12T-SS-H16J1212M573.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306641RS60-1B12T-SS-H17J1212M573.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306657RS60-1B12T-SS-H18J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306666RS60-1B12T-SS-H19J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306675RS60-1B12T-SS-H20J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306684RS60-1B12T-SS-H22J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306693RS60-1B12T-SS-H24J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306702RS60-1B12T-SS-H25J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306711RS60-1B12T-SS-H28J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306727RS60-1B12T-SS-H30J1212M673.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48306736RS60-1B12T-SS-H32J1212M873.683
7,360
取扱い終了
返品不可
48307244RS60-1B13T-SS-H17J1312M579.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307253RS60-1B13T-SS-H18J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307262RS60-1B13T-SS-H19J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307271RS60-1B13T-SS-H20J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307287RS60-1B13T-SS-H22J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307296RS60-1B13T-SS-H24J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307305RS60-1B13T-SS-H25J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307314RS60-1B13T-SS-H28J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307323RS60-1B13T-SS-H30J1312M679.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307332RS60-1B13T-SS-H32J1312M879.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307341RS60-1B13T-SS-H35J1312M879.689
8,190
取扱い終了
返品不可
48307795RS60-1B14T-SS-H17J1412M585.6195
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする