RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエイン
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48323371RS60-SD12TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ12~31
3,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323387RS60-SD13TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ13~36
4,140
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323396RS60-SD14TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ14~42
4,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323405RS60-SD15TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ15~46
4,660
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323414RS60-SD16TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ16~50
4,840
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323423RS60-SD17TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ17~55
5,360
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323432RS60-SD18TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ18~59
5,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323441RS60-SD19TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ19~64
6,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323457RS60-SD20TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ20~68
7,660
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323466RS60-SD21TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ21~74
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323475RS60-SD22TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ22~78
8,720
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323484RS60-SD23TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ23~82
9,200
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323493RS60-SD24TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ24~87
9,880
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323502RS60-SD25TQスプロケットSD形211.9RS60下穴タイプ25~91
10,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする