曜日別特売

アタッチメント付 RS120形チェーン

アタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全44種類を絞り込む
アタッチメント型式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
アタッチメント型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48239161RS120-10LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
21日以内出荷
返品不可
48239177RS120-10LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239186RS120-10LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239195RS120-10LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239247RS120-1LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239256RS120-1LEP-L11.1136.224.928.9EP
1,170
849
934(税込)
26日以内出荷
返品不可
48239265RS120-1LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,900
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
48239274RS120-1LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239283RS120-1LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239466RS120-2LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,260
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239475RS120-2LEP-L11.1136.224.928.9EP
1,150
839
923(税込)
26日以内出荷
返品不可
48239484RS120-2LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,460
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
48239493RS120-2LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,260
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239502RS120-2LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239545RS120-3LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239554RS120-3LEP-L11.1136.224.928.9EP
1,100
799
879(税込)
26日以内出荷
返品不可
48239563RS120-3LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,400
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239572RS120-3LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239581RS120-3LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,400
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239624RS120-4LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239633RS120-4LEP-L11.1136.224.928.9EP
1,080
789
868(税込)
26日以内出荷
返品不可
48239642RS120-4LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,260
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239651RS120-4LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239667RS120-4LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,260
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239712RS120-5LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239721RS120-5LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239737RS120-5LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239746RS120-5LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239791RS120-6LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239807RS120-6LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239816RS120-6LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239825RS120-6LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,200
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239852RS120-7LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239861RS120-7LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239877RS120-7LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239886RS120-7LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239895RS120-8LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239904RS120-8LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239913RS120-8LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239922RS120-8LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239931RS120-9LA1-L11.1136.224.928.9A1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239947RS120-9LK1-L11.1136.224.928.9K1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239956RS120-9LSA1-L11.1136.224.928.9SA1
1,080
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48239965RS120-9LSK1-L11.1136.224.928.9SK1
1,140
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする