椿本チエイン
アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)
形状
ABR
ローラ形式
Rローラ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法R(mm)
選択してください
31.8
40
50.8
65
80
100
寸法T(mm)
選択してください
3.2
4.5
6.3
7.9
9.5
寸法W(mm)
選択してください
17.2
23
31
37.4
51.4
57.6
寸法h(mm)
選択してください
40
50
64
80
100
120
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48038821
ABR03
14
28
32
10
31.8
24.1
3.2
17.2
40
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48038837
ABR03N
14
28
32
10
31.8
24.1
3.2
17.2
40
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038846
ABR05
19
36.8
40
10
40
30
4.5
23
50
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038855
ABR05N
19
36.8
40
10
40
30
4.5
23
50
¥
6,560
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48038864
ABR10
26
48.8
52
12
50.8
38.6
6.3
31
64
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038873
ABR10N
26
48.8
52
12
50.8
38.6
6.3
31
64
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038882
ABR12
32
58.4
70
15
65
47.5
7.9
37.4
80
¥
9,640
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038891
ABR12N
32
58.4
70
15
65
47.5
7.9
37.4
80
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038907
ABR17
44
76.4
80
18
80
60
9.5
51.4
100
¥
13,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48038916
ABR17N
44
76.4
80
18
80
60
9.5
51.4
100
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
48038925
ABR26
50
82.6
100
21
100
70
9.5
57.6
120
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方