アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) - 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) - 椿本チエイン
形状ABURローラ形式ウレタンライニングRローラ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48038934ABUR03142832104024.13.217.244.1
13,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038943ABUR03N142832104024.13.217.244.1
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038952ABUR051936.8401050304.52355
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038961ABUR05N1936.8401050304.52355
18,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038977ABUR102648.852126038.66.33168.6
17,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038986ABUR10N2648.852126038.66.33168.6
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038995ABUR123258.470158047.67.937.487.5
23,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48039004ABUR12N3258.470158047.67.937.487.5
27,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする