曜日別特売

アタッチ付ベアリングローラ(両フランジローラ)

アタッチ付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエイン
形状ABFFローラ形式両フランジローラ内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48038724ABFF031232321031.824.13.221.740
6,360
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
48038733ABFF03N1232321031.824.13.221.740
7,620
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038742ABFF051239.8401040304.52650
8,000
5,698
6,268(税込)
56日以内出荷
返品不可
48038751ABFF05N1239.8401040304.52650
9,710
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
48038767ABFF101650.8521250.838.66.33364
10,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038776ABFF10N1650.8521250.838.66.33364
12,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038785ABFF121658.470156547.57.937.480
14,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038794ABFF12N1658.470156547.57.937.480
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038803ABFF172476.4801880609.551.4100
21,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48038812ABFF17N2476.4801880609.551.4100
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする