椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
SA2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全116種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
25.4
31.75
38.1
50.8
63.5
76.2
101.6
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
31.75
116種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149211
RF2040R-NP-10LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149254
RF2040R-NP-1LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149297
RF2040R-NP-2LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149333
RF2040R-NP-3LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149376
RF2040R-NP-4LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149412
RF2040R-NP-5LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149455
RF2040R-NP-6LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149491
RF2040R-NP-7LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149534
RF2040R-NP-8LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149577
RF2040R-NP-9LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156945
RF2040S-NP-10LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156981
RF2040S-NP-1LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
129
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157024
RF2040S-NP-2LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
114
¥
78
¥
86
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157067
RF2040S-NP-3LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
74
¥
81
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157103
RF2040S-NP-4LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157146
RF2040S-NP-5LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157182
RF2040S-NP-6LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157225
RF2040S-NP-7LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157261
RF2040S-NP-8LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157304
RF2040S-NP-9LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166824
RF2050R-NP-10LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166867
RF2050R-NP-1LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166903
RF2050R-NP-2LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166946
RF2050R-NP-3LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166982
RF2050R-NP-4LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167025
RF2050R-NP-5LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167061
RF2050R-NP-6LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167104
RF2050R-NP-7LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167147
RF2050R-NP-8LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167183
RF2050R-NP-9LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174323
RF2050S-NP-10LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174366
RF2050S-NP-1LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174402
RF2050S-NP-2LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174445
RF2050S-NP-3LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174481
RF2050S-NP-4LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174524
RF2050S-NP-5LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174567
RF2050S-NP-6LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174603
RF2050S-NP-7LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174646
RF2050S-NP-8LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174682
RF2050S-NP-9LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48183834
RF2060R-NP-10LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183877
RF2060R-NP-1LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
369
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183913
RF2060R-NP-2LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183956
RF2060R-NP-3LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183992
RF2060R-NP-4LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184035
RF2060R-NP-5LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184071
RF2060R-NP-6LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184114
RF2060R-NP-7LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184157
RF2060R-NP-8LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184193
RF2060R-NP-9LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ