曜日別特売

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ) - 椿本チエイン
ローラ形式Fローラ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
フランジ径F(Φmm)
軸径d(Φmm)
ねじ径M
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48043116JBF03-131.84210M10150
3,4702,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
48043125JBF03-231.84210M10150
3,4702,398
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043134JBF03N-131.84210M10150
4,6903,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48043143JBF03N-231.84210M10150
4,6903,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043152JBF05-1405012M12310
4,6003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48043161JBF05-2405012M12330
4,6003,198
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043177JBF05N-1405012M12310
5,9304,198
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48043186JBF05N-2405012M12330
5,9304,198
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043195JBF10-150.86516M16600
6,0704,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
48043204JBF10-250.86516M16760
6,0704,298
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043213JBF10N-150.86516M16600
7,8405,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
48043222JBF10N-250.86516M16760
7,8405,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043231JBF12-1658020M201240
8,9806,298
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48043247JBF12-2658020M201320
8,9806,298
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043256JBF12N-1658020M201240
11,6008,198
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043265JBF12N-2658020M201320
11,6008,198
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043274JBF17-18010024M242750
12,7008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り1点です
48043283JBF17-28010024M242850
12,7008,998
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043292JBF17N-18010024M242750
16,50011,980
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
48043301JBF17N-28010024M242850
16,50011,980
11,980
13,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする