椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(テーパローラ)
ローラ形式
テーパフランジローラ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
フランジ径F(Φmm)
軸径d(Φmm)
タイプ
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48043737
JBTF03-1
31.8
42
10
片軸
M10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043746
JBTF03-2
31.8
42
10
両軸
M10
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043755
JBTF03N-1
31.8
42
10
片軸
M10
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
24日以内出荷
返品不可
48043764
JBTF03N-2
31.8
42
10
両軸
M10
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
24日以内出荷
返品不可
48043773
JBTF05-1
40
50
12
片軸
M12
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
48043782
JBTF05-2
40
50
12
両軸
M12
¥
5,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043791
JBTF05N-1
40
50
12
片軸
M12
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48043807
JBTF05N-2
40
50
12
両軸
M12
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
24日以内出荷
返品不可
48043816
JBTF10-1
50.8
65
16
片軸
M16
¥
6,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
48043825
JBTF10-2
50.8
65
16
両軸
M16
¥
6,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043834
JBTF10N-1
50.8
65
16
片軸
M16
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
51日以内出荷
返品不可
48043843
JBTF10N-2
50.8
65
16
両軸
M16
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
48043852
JBTF12-1
65
80
20
片軸
M20
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043861
JBTF12-2
65
80
20
両軸
M20
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043877
JBTF12N-1
65
80
20
片軸
M20
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48043886
JBTF12N-2
65
80
20
両軸
M20
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
24日以内出荷
返品不可
48043895
JBTF17-1
80
100
24
片軸
M24
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48043904
JBTF17-2
80
100
24
両軸
M24
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043913
JBTF17N-1
80
100
24
片軸
M24
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
56日以内出荷
返品不可
48043922
JBTF17N-2
80
100
24
両軸
M24
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方