曜日別特売

軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)

軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) - 椿本チエイン
ローラ形式両フランジローラ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
フランジ径F(Φmm)
ねじ径M
ローラ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48043317JBFF03-11031.842M10グリース仕様
5,530
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043326JBFF03-21031.842M10グリース仕様
5,530
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043335JBFF03N-11031.842M10ノングリース仕様
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043344JBFF03N-21031.842M10ノングリース仕様
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043353JBFF05-1124050M12グリース仕様
6,960
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043362JBFF05-2124050M12グリース仕様
6,960
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043371JBFF05N-1124050M12ノングリース仕様
8,470
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043387JBFF05N-2124050M12ノングリース仕様
8,470
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043396JBFF10-11650.865M16グリース仕様
8,870
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043405JBFF10-21650.865M16グリース仕様
8,870
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043414JBFF10N-11650.865M16ノングリース仕様
11,200
8,198
9,018(税込)
56日以内出荷
返品不可
48043423JBFF10N-21650.865M16ノングリース仕様
11,200
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043432JBFF12-1206580M20グリース仕様
12,700
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043441JBFF12-2206580M20グリース仕様
12,700
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043457JBFF12N-1206580M20ノングリース仕様
15,200
10,980
12,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
48043466JBFF12N-2206580M20ノングリース仕様
15,200
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48043475JBFF17-12480100M24グリース仕様
18,200
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043484JBFF17-22480100M24グリース仕様
18,200
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
48043493JBFF17N-12480100M24ノングリース仕様
22,000
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
48043502JBFF17N-22480100M24ノングリース仕様
22,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする