椿本チエイン
台形歯形ロックプーリ Sタイプ PT22H
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
22
種類
台形歯形ロックプーリ
ピッチ円直径(Φmm)
88.94
締付トルク(N・m)
8.3
歯先円直径(mm)
87.56
歯形
H
プーリー
AF
フランジ外径(Φmm)
94
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
適合ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48052611
PT22H100AF-FS2415
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
15
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052627
PT22H100AF-FS2416
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
16
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052636
PT22H100AF-FS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
17
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052645
PT22H100AF-FS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
18
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052654
PT22H100AF-FS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
19
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052663
PT22H100AF-FS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
20
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052672
PT22H100AF-FS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
22
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052681
PT22H100AF-FS4424
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
24
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052697
PT22H100AF-FS4425
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
25
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052706
PT22H100AF-FS4428
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
28
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052715
PT22H100AF-FS4430
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
30
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052724
PT22H100AF-FS4432
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
32
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052733
PT22H100AF-FS4435
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
35
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052742
PT22H100AF-SS2415
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
15
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052751
PT22H100AF-SS2416
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
16
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052767
PT22H100AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
17
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052776
PT22H100AF-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
18
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052785
PT22H100AF-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
19
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052794
PT22H100AF-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
20
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052803
PT22H100AF-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
35.5
2
22
100
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48052812
PT22H100AF-SS4424
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
24
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052821
PT22H100AF-SS4425
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
25
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052837
PT22H100AF-SS4428
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
28
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052846
PT22H100AF-SS4430
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
30
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052855
PT22H100AF-SS4432
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
32
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052864
PT22H100AF-SS4435
56
46
38.6
5
26
15.5
8
35.5
2.5
35
100
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
48052873
PT22H100AF-SS5538
66
56
48.8
5
29
17.5
10
35.5
2.5
38
100
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
48052882
PT22H100AF-SS5540
66
56
48.8
5
29
17.5
10
35.5
2.5
40
100
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
48052891
PT22H100AF-SS5542
66
56
48.8
5
29
17.5
10
35.5
2.5
42
100
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
48052907
PT22H100AF-SS5545
66
56
48.8
5
29
17.5
10
35.5
2.5
45
100
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
48052916
PT22H150AF-FS2415
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
15
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052925
PT22H150AF-FS2416
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
16
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052934
PT22H150AF-FS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
17
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052943
PT22H150AF-FS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
18
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052952
PT22H150AF-FS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
19
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052961
PT22H150AF-FS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
20
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052977
PT22H150AF-FS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
22
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48052986
PT22H150AF-FS4424
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
24
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48052995
PT22H150AF-FS4425
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
25
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48053004
PT22H150AF-FS4428
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
28
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48053013
PT22H150AF-FS4430
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
30
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48053022
PT22H150AF-FS4432
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
32
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48053031
PT22H150AF-FS4435
56
46
38.6
5
26
15.5
8
46.2
2.5
35
150
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
48053047
PT22H150AF-FS5538
66
56
48.8
5
29
17.5
10
46.2
2.5
38
150
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
48053056
PT22H150AF-FS5540
66
56
48.8
5
29
17.5
10
46.2
2.5
40
150
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
48053065
PT22H150AF-FS5542
66
56
48.8
5
29
17.5
10
46.2
2.5
42
150
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
48053074
PT22H150AF-FS5545
66
56
48.8
5
29
17.5
10
46.2
2.5
45
150
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
48053083
PT22H150AF-SS2415
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
15
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48053092
PT22H150AF-SS2416
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
16
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
48053101
PT22H150AF-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
46.2
2
17
150
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ