曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48137783RF17250F-DT-10LA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137792RF17250F-DT-10LA3-L
7,440
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137801RF17250F-DT-10LGA2-L
7,130
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137817RF17250F-DT-10LK2-L
7,910
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48137826RF17250F-DT-10LK3-L
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137835RF17250F-DT-1LA2-L
9,160
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137844RF17250F-DT-1LA3-L
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137853RF17250F-DT-1LGA2-L
7,820
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137862RF17250F-DT-1LK2-L
11,200
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
48137871RF17250F-DT-1LK3-L
11,400
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137887RF17250F-DT-2LA2-L
8,020
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137896RF17250F-DT-2LA3-L
8,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137905RF17250F-DT-2LGA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137914RF17250F-DT-2LK2-L
9,160
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
48137923RF17250F-DT-2LK3-L
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137932RF17250F-DT-3LA2-L
7,670
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137941RF17250F-DT-3LA3-L
7,800
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137957RF17250F-DT-3LGA2-L
7,270
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48137966RF17250F-DT-3LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48137975RF17250F-DT-3LK3-L
8,490
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
48137984RF17250F-DT-4LA2-L
7,510
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
48137993RF17250F-DT-4LA3-L
7,530
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138002RF17250F-DT-4LGA2-L
7,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138011RF17250F-DT-4LK2-L
8,020
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138027RF17250F-DT-4LK3-L
8,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138036RF17250F-DT-5LA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138045RF17250F-DT-5LA3-L
7,440
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138054RF17250F-DT-5LGA2-L
7,130
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138063RF17250F-DT-5LK2-L
7,910
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138072RF17250F-DT-5LK3-L
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138081RF17250F-DT-6LA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138097RF17250F-DT-6LA3-L
7,440
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138106RF17250F-DT-6LGA2-L
7,130
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138115RF17250F-DT-6LK2-L
7,910
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138124RF17250F-DT-6LK3-L
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138185RF17250F-DT-8LA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138194RF17250F-DT-8LA3-L
7,440
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138203RF17250F-DT-8LGA2-L
7,130
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138212RF17250F-DT-8LK2-L
7,910
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48138221RF17250F-DT-8LK3-L
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
48138282RF17250F-DT-L
7,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48138133RF17250F-DT-7LA2-L
5,600
取扱い終了
返品不可
48138142RF17250F-DT-7LA3-L
5,640
取扱い終了
返品不可
48138151RF17250F-DT-7LGA2-L
5,400
取扱い終了
返品不可
48138167RF17250F-DT-7LK2-L
5,980
取扱い終了
返品不可
48138176RF17250F-DT-7LK3-L
6,000
取扱い終了
返品不可
48138237RF17250F-DT-9LA2-L
5,600
取扱い終了
返品不可
48138246RF17250F-DT-9LA3-L
5,640
取扱い終了
返品不可
48138255RF17250F-DT-9LGA2-L
5,400
取扱い終了
返品不可
48138264RF17250F-DT-9LK2-L
5,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする