曜日別特売

自動調心ころ軸受 24000形

自動調心ころ軸受 24000形 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24000形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479470852402412018060
88,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
479470942402613020069
105,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479471032402814021069
116,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479471122403015022575
147,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479471212403216024080
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479471372403417026090
205,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794716424040200310109
321,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794717324044220340118
404,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794718224048240360118
492,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794719124052260400140
684,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794720724056280420140
812,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794721624060300460160
1,050,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795194224024K12018060
88,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795195124026K13020069
105,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795196724028K14021069
116,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795197624030K15022575
147,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795198524032K16024080
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795199424034K17026090
205,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795200324036K180280100
238,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795201224038K190290100
261,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795202124040K200310109
321,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795203724044K220340118
404,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795204624048K240360118
492,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795205524052K260400140
684,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795206424056K280420140
812,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795207324060K300460160
1,050,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794714624036180280100
231,000
取扱い終了
返品不可
4794715524038190290100
253,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする