NACHI(不二越)
二圧レデューシングバルブ
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47983801
OGS-G01-P1C-K-C1-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983817
OGS-G01-P1C-K-C2-22
7
¥116,000
取扱い終了
47983826
OGS-G01-P1C-K-D1-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983835
OGS-G01-P1C-K-D2-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983844
OGS-G01-P1C-KR-C115-22
7
¥120,000
取扱い終了
返品不可
47983853
OGS-G01-P1C-KR-C1-22
7
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47983862
OGS-G01-P1C-KR-C2-22
7
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47983871
OGS-G01-P1C-KR-D2-22
7
¥119,000
取扱い終了
47983887
OGS-G01-P21-K-C1-22
25
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983896
OGS-G01-P21-K-C2-22
25
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983905
OGS-G01-P21-K-D2-22
25
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983914
OGS-G01-P21-KR-C1-22
25
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47983923
OGS-G01-P21-KR-C2-22
25
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47983932
OGS-G01-P21-KR-D2-22
25
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47983941
OGS-G01-PCC-K-C115-22
7
¥118,000
取扱い終了
返品不可
47983957
OGS-G01-PCC-K-C1-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983966
OGS-G01-PCC-K-C2-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983975
OGS-G01-PCC-K-D1-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983984
OGS-G01-PCC-K-D2-22
7
¥116,000
取扱い終了
返品不可
47983993
OGS-G01-PCC-KR-C115-22
7
¥120,000
取扱い終了
返品不可
47984002
OGS-G01-PCC-KR-C1-22
7
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47984011
OGS-G01-PCC-KR-C2-22
7
¥119,000
取扱い終了
返品不可
47984027
OGS-G01-PCC-KR-D2-22
7
¥119,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください