曜日別特売

SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴内容量1パック(20個)
全40種類を絞り込む
ねじの呼び
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49250451SNFXS-M2.5-10M2.5
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250467SNFXS-M2.5-12M2.5
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250476SNFXS-M2.5-16M2.5
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250485SNFXS-M2.5-4M2.5
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250494SNFXS-M2.5-5M2.5
420
419
461(税込)
当日出荷
49250503SNFXS-M2.5-6M2.5
440
439
483(税込)
当日出荷
49250512SNFXS-M2.5-8M2.5
480
479
527(税込)
当日出荷
49250521SNFXS-M2-10M2
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250537SNFXS-M2-12M2
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250546SNFXS-M2-4M2
360
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250555SNFXS-M2-5M2
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250564SNFXS-M2-6M2
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250573SNFXS-M2-8M2
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250582SNFXS-M3-10M3
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
49250591SNFXS-M3-12M3
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250607SNFXS-M3-16M3
640
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250616SNFXS-M3-20M3
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250625SNFXS-M3-5M3
340
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250634SNFXS-M3-6M3
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250643SNFXS-M3-8M3
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250652SNFXS-M4-10M4
520
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
49250661SNFXS-M4-12M4
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
49250677SNFXS-M4-16M4
680
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250686SNFXS-M4-20M4
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
49250695SNFXS-M4-25M4
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
49250704SNFXS-M4-6M4
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
49250713SNFXS-M4-8M4
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250722SNFXS-M5-10M5
640
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250731SNFXS-M5-12M5
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
49250747SNFXS-M5-16M5
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250756SNFXS-M5-20M5
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49250765SNFXS-M5-25M5
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49250774SNFXS-M5-30M5
1,440
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
49250783SNFXS-M5-8M5
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
49250792SNFXS-M6-10M6
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250801SNFXS-M6-12M6
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250817SNFXS-M6-16M6
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250826SNFXS-M6-20M6
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49250835SNFXS-M6-25M6
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49250844SNFXS-M6-30M6
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49250747
2023-04-11
用途: ミートスライサーのブレード固定

ミートスライサーのブレード固定ねじを純正品のフィリップス#2から変更するために購入しました
使用の都度、ブレードを洗浄するために着脱するので頻繁に緩めて締めてを繰り返すため、フィリップスではカムアウトを気にしながらの作業になり非常に煩わしかったのですが、ヘクサロビュラに変更して作業性が向上しました
ヘックスねじの方が安いのですが、ヘックスは回すのにより力が必要になるのでヘクサロビュラにしました

対象商品 : 49250582
2022-12-27
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

鍋屋のネジは全部いいけど、これは安いのに、精密で、ステンだし、トルクスだし、RoHS証明だし、便利に使います。

対象商品 : 49250546
2020-01-05
用途: クランクギヤにボスを付ける為に使用

クランクギヤの穴径は2mmで6~8mmの穴開けをすると正常な安定感が保てないので、平歯車の様にボスを付ける為の固定ネジとして使用予定。
ただ、SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじなので、別途専用ドライバーが必要になる。
T4タイプのドライバーは単品では無いようです。

対象商品 : 49250634
2019-05-31
用途: セントラブロックのネジ交換
教育・研究機関

元々付いていたネジよりも締まりが良く、緩みにくいように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする