NBK(鍋屋バイテック会社)
SRTS ツーホールなべ小ねじ
頭部形状
なべ
穴の形状
ツーホール
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49274337
SRTS-M3-10
0.67
1.8
6
10
M3
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274346
SRTS-M3-6
0.5
1.8
6
6
M3
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274355
SRTS-M3-8
0.59
1.8
6
8
M3
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274364
SRTS-M4-10
1.3
2.4
8
10
M4
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274373
SRTS-M4-12
1.46
2.4
8
12
M4
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274382
SRTS-M4-16
1.78
2.4
8
16
M4
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274391
SRTS-M5-12
2.7
3
10
12
M5
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274407
SRTS-M5-16
3.17
3
10
16
M5
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274416
SRTS-M5-20
3.63
3
10
20
M5
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください