NBK(鍋屋バイテック会社)
SRWS トライウィングなべ小ねじ
頭部形状
なべ
穴の形状
トライウィング
内容量
1パック(20個)
全9種類を絞り込む
寸法l(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
寸法m(mm)
M3
M4
M5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49274425
SRWS-M3-10
0.67
1.8
5.6
10
M3
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274434
SRWS-M3-6
0.5
1.8
5.6
6
M3
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274443
SRWS-M3-8
0.58
1.8
5.6
8
M3
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49274452
SRWS-M4-10
1.35
2.9
8.2
10
M4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274461
SRWS-M4-12
1.51
2.9
8.2
12
M4
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274477
SRWS-M4-8
1.2
2.9
8.2
8
M4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274486
SRWS-M5-10
2.4
3.4
9.5
10
M5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274495
SRWS-M5-12
2.63
3.4
9.5
12
M5
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49274504
SRWS-M5-16
3.1
3.4
9.5
16
M5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください