曜日別特売

TAS XY軸ねじ送りステージ

TAS XY軸ねじ送りステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAS XY軸ねじ送りステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)TAS XY軸ねじ送りステージ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49290577TAS-30XY±4±4302468.7
57,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49290586TAS-60XY±7.5±7.56018147
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする