曜日別特売

UARH アルミアーチ取手

UARH アルミアーチ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UARH アルミアーチ取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
寸法H(mm)69寸法A(mm)26寸法h(mm)52許容荷重(N)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L1(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293343UARH-26-350-BKアルミニウム621350静電塗装(つや消し黒)
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
49293352UARH-26-450-BKアルミニウム699450静電塗装(つや消し黒)
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899115UARH-26-350-SGアルミニウム製621350静電塗装(つや消しシルバー)
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899124UARH-26-450-SGアルミニウム製699450静電塗装(つや消しシルバー)
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする