曜日別特売
UARH-26-450-SG UARH アルミアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899124

UARH-26-450-SG UARH アルミアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899124
UARH-26-450-SG UARH アルミアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899124

UARH アルミアーチ取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム製
質量(g)
699
寸法L(mm)
632
注文コード
21899124
品番
UARH-26-450-SG
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質
アルミニウム製
質量(g)
699
寸法L1(mm)
450
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
寸法L(mm)
632
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
26
寸法L2(mm)
428
寸法b(mm)
14
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
52
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする