8110 ウォッシャブル防寒ジャケット
火や熱を扱う作業現場に好適な綿100%素材の防寒アイテム。
フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。
首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。
洗濯機で丸洗いできるホームランドリー仕様。
ヘルメット着用時も使える取り外し式大型フード。
腕の曲げ伸ばしがラクなタック付き。
【丸洗いウォッシャブル(水ヌキ)仕様】洗濯時、内部に溜まった水分を素早く外に出す水抜き機能を装備。
ウエストのフィット感が調節できるアジャスター付。
撥水加工。
仕様大型フードスピンドル付、カフスアジャスター、袖口裏起毛トリコット、袖アームタック、丸洗いウォッシャブル(水ヌキ)仕様、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)
種別防寒ジャケット
混率(%)綿100
機能防寒
生地チノクロス、撥水加工(アクアトップ)
中綿(g/m2)(身頃)150
内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 47854843
2020-12-21
- 用途:
- 除雪、機械メンテナンス、通勤
その他業種
172cm65kgで丁度よいサイズ。温かく重過ぎず、綿なので擦れ引っ掛けにも、丈夫そうです。厳冬期の-20度でも平気に作業できそう。フード未使用時、マジックで塞げるので、雪が溜まるのも防げそうで良い。