Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油形)
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04