Φ25コマンドスイッチ AH25 コントロール形セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)25.5
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
接点構成2a2b
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)(盤内)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)
色(ツマミ)黒
相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50020162 | AH25-PCB012 | 50054435 | AR22PCR-3014B |
![]() |
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 | 富士電機 | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
50020241 | AH25-PCB172 | 50054584 | AR22PCR-3174B |
![]() |
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 | 富士電機 | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04