Φ25コマンドスイッチ AH25 リングセレクト形押しボタンスイッチ
種類非照光式
動作方式セレクタ
接点構成2a2b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65F
品名押釦スイッチ
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50020476 | AH25-S2B22 | 08509295 | AR22S2R-22B |
![]() |
押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) | 富士電機 | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04