プリント板用コマンドスイッチ AH16P 照光押しボタンスイッチ
仕様操作部のみ
種類関連商品
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
端子形状プリント基板用端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04