円柱形発振近接スイッチ PE1-C・PE1-Y

円柱形発振近接スイッチ PE1-C・PE1-Y 富士電機

検出対象磁性金属 保護構造IP67(IEC 規格) 応差動作距離の10% 以下 内容量1個
お気に入りに追加
65件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
検出距離(mm)
ヘッド形状
取付サイズ
使用周囲温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50213965 PE1-C10A ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 30×30×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M18 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50213974 PE1-C10AB ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 30×30×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M18 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50213983 PE1-C10D ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50213992 PE1-C10DB ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214001 PE1-C10Q ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214017 PE1-C10QB ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214026 PE1-C10S ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214035 PE1-C10SB ネジ型 非シールド形 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M18 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214044 PE1-C20A ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 60×60×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M30 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214053 PE1-C20AB ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 60×60×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M30 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214062 PE1-C20D ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214087 PE1-C20DB ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214096 PE1-C20Q ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214105 PE1-C20QB ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214114 PE1-C20S ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214123 PE1-C20SB ネジ型 非シールド形 20 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 60×60×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214132 PE1-C2D ネジ型 非シールド形 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214141 PE1-C2DB ネジ型 非シールド形 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214157 PE1-C2Q ネジ型 非シールド形 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214166 PE1-C2QB ネジ型 非シールド形 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214175 PE1-C5A ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 15×15×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M12 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214184 PE1-C5AB ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 15×15×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M12 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214193 PE1-C5D ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214202 PE1-C5DB ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214211 PE1-C5Q ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214245 PE1-C5QB ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214254 PE1-C5S ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214263 PE1-C5S ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214272 PE1-C5SB ネジ型 非シールド形 5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 15×15×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214281 PE1-CS08D ネジ型 シールド 0.8 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 5×5×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M5 -25~+70 最大100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214297 PE1-CS08DB ネジ型 シールド 0.8 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 5×5×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M5 -25~+70 最大100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214306 PE1-CS08Q ネジ型 シールド 0.8 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 5×5×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M5 -25~+70 最大100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214315 PE1-CS08QB ネジ型 シールド 0.8 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 5×5×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M5 -25~+70 最大100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214324 PE1-CS10A ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 30×30×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M30 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214333 PE1-CS10AB ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 30×30×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M30 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214342 PE1-CS10D ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214367 PE1-CS10DB ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214376 PE1-CS10Q ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214385 PE1-CS10QB ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214394 PE1-CS10S ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214403 PE1-CS10SB ネジ型 シールド 10 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流2線式 NPNトランジスタ出力 30×30×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M30 -25~+80 3~100mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214412 PE1-CS1R5D ネジ型 シールド 1.5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 8×8×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214421 PE1-CS1R5DB ネジ型 シールド 1.5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 8×8×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214437 PE1-CS1R5Q ネジ型 シールド 1.5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 8×8×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214446 PE1-CS1R5QB ネジ型 シールド 1.5 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 8×8×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M8 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214455 PE1-CS2A ネジ型 シールド 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 12×12×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M12 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214464 PE1-CS2AB ネジ型 シールド 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 交流2線式 サイリスタ電流出力 12×12×1t 鉄 AC100/200(AC45-250)50/60Hz M12 -25~+80 5~200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214473 PE1-CS2D ネジ型 シールド 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214482 PE1-CS2DB ネジ型 シールド 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 NPNトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50214491 PE1-CS2Q ネジ型 シールド 2 ネジ 円柱形(ネジ取付) 直流3線式 PNPトランジスタ出力 12×12×1t 鉄 DC12/24(DC10-30) M12 -25~+80 最大200mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする