角コマンドスイッチ AG225 セレクタスイッチ

角コマンドスイッチ AG225 セレクタスイッチ 富士電機

種類非照光式 動作方式セレクタ 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ランプ付の場合は-10~+55、キー形は-10~+60) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 ロックプッシュロック 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50000535 AG225-J0A11A 1a1b キー形 セレクタスイッチ(2ノッチ)
6,140
 
 
取扱い終了

返品不可
50000544 AG225-J2A11A 1a1b キー形 セレクタスイッチ(2ノッチ)
6,140
 
 
取扱い終了

返品不可
50000553 AG225-J2B11A 1a1b キー形 セレクタスイッチ(2ノッチ)
6,140
 
 
取扱い終了

返品不可
50000605 AG225-P2B11 1a1b ツマミ形 セレクタスイッチ(2ノッチ)
2,770
 
 
取扱い終了

返品不可
50000614 AG225-P3B22 2a2b ツマミ形 セレクタスイッチ(3ノッチ)
3,020
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする