バイク用チューブ

バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブ - CST(チェンシンタイヤ)
(39件のレビュー)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ

内容量1本
全9種類を絞り込む
リム径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795381TUBE 3.50-10103.50-10、100/90-10、110/80-10TR87
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
40421927TR4172.50/2.75-17TR4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48795354TUBE 2.50/2.75-141470/100-14、2.50-14、2.75-14TR4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48795363TUBE 2.75/3.00-141480/100-14、2.75-14、3.00-14TR4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50851824TUBE 3.50/4.00-883.50-8、4.00-8JS87C
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50851833TUBE 3.50/4.00-18183.50-18、4.00-18、 110/100-18TR4
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
50851842TUBE 2.75/3.00-21212.75-21、3.00-2、80/100-21、90/100-21TR4
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
48795372TUBE 3.00-10103.00-10、90/90-10TR4
オープン
取扱い終了
40421911TR6M172.00/2.25-17TR6M(TR4互換)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-01
用途: 配達業務
自動車・二輪車・自転車関連業

配達で1日90㌔程走ってます。ストップ&ゴーが多い為、リアブレーキ部分は高熱になります。そのせいかCSTのチューブの接合部分が裂けて空気が漏れました。釘など踏んでないのにおかしいと思ってばらしてみたらホイールの内側(バルブ側)が裂けてました。
CSTのチューブ自体ゴムが薄いです。まだIRCやブリジストンのチューブの方が厚みが有り安心です

1が参考にしています
対象商品 : 40421927
2024-02-01
用途: クロスカブ純正 JA10

約10年近くこればかり使用してきました
ハンターカブ80/90-17にも使用する予定で買い足しました

対象商品 : 40421927
2023-05-25
用途: バイクのレストア
その他業種

ネットではもう少し安いのがありますが,まとめると送料が無料になるのでトータルとしては安くなり,ありがたいです.

対象商品 : 50851824
2022-11-25
用途: タイヤ交換
イースタン電子工業株式会社

何回も購入していますので取り扱いも簡単に出来ました

対象商品 : 50851824
2022-03-13
用途: オートバイの修理
サービス業

五十年前のホンダモンキー用のタイヤチューブが
手に入り大変満足また納品も早く最高です

対象商品 : 48795354
2021-12-15
用途: チューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カブのチューブ交換で使用しました。信頼のチェンシンなので耐久性も期待しています。

対象商品 : 40421927
2022-09-13
用途: スーパーカブ110のチューブ用
電気・ガス・熱供給・水道業

安かったのでこれにしました。以外とゴムに厚みがあって安心しました

対象商品 : 40421927
2021-09-28
用途: バイク用のチューブでパンク修理等々
その他業種

チューブ構造改革を改革して下さると嬉しいです、厚さ、丈夫に、等々、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする