14.4V充電式ドリルドライバー
(6件のレビュー)軽量・小型設計のドリルドライバー
LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。
- 用途
- ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に
木材・樹脂の穴あけに
- 付属品
- 6.35mm六角軸両頭ビット(No.2×65mm)1本
- 質量(kg)
- 約0.69
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 約0~550(無段変速)
- 最大トルク(N・m)
- 約9
- 本体寸法(mm)
- 約H180×W65×160
- ビット差込部(mm)
- 6.35六角軸
- クラッチ数(段)
- 17
- 内容量
- 1台
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 49525253
2014-09-26
用途: 修理作業用
有限会社東部フィールド環境 様
駆動時モータからの臭いが気になります。
セット品(本体・充電器・電池パック)を格安にて提供してもらいたい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後検討してまいります。
対象商品 : 49525253
2014-11-04
用途: 工事や修理
価格の割には、パワーもあり何より持ちやすい。
片手作業の際にも力を入れやすいので重宝している。
また、LEDライトが付いているので暗い場所での作業がとても捗る。
今後も活躍してくれるはず!
対象商品 : 49525253
2014-12-26
用途: ネジ締め作業
建設業・工事業
商品が届いてまだ使用してませんが、説明書に「本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください」と書いてありました。
HPの商品の説明欄に書いてあると、イメージが悪くならないと思います。
1人が参考にしています






















