3.6V充電ドライバー MCS-36F

3.6V充電ドライバー MCS-36F - 角利(角利産業)
用途
家具の組立や、ちょっとしたお部屋の模様替えなどに
セット内容
専用充電器、ドライバービット3本(No1、No2、-6mm)
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
180×140×60
質量(g)
350
回転数(min-1[r.p.m])
210
電源
3.6Vリチウムイオン電池(内蔵)
締付トルク(N・m)
4
充電器電圧(V)
100
充電時間(時間)
3~5
充電可能回数
300回
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048814464684
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする