LED電球 調光器対応

LED電球 調光器対応 アイリスオーヤマ

調光器対応のLED電球のため、器具を選びません。

用途電球交換のしにくい場所に。 全長(mm)67 質量(g)95 消費電力(W)8.1 電源AC100V(50Hz/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49015267 LDA7L-H/D-V1 (242785) 423-1783 485 電球色相当
オープン
 
 
取扱い終了
49015276 LDA7N-H/D-V1 (242786) 423-1791 600 昼白色相当
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする