カーペットクリーナースペアテープ

カーペットクリーナースペアテープ アイリスオーヤマ

各社標準タイプにご使用いただけます。さっとはがせる便利なななめカットシートを採用しています。業務用にも使える100P入りです。

テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 巻数90 トラスコ品番402-2645 材質紙、合成ゴム 質量(kg)15 アズワン品番65-1985-25 商品タイプスペアテープ 内容量1箱(100巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49016082 CNC-R100 (532379)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49016082 CNC-R100 (532379) 52135206 NC-SH90100P NC-SH90100P 【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 アイリスオーヤマ 52135206 【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 アイリスオーヤマ 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする