曜日別特売

ポータブルトイレ

ポータブルトイレ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。

用途簡易トイレとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415質量(kg)3.5トラスコ品番417-1420材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49015391TP-420V
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015391
2018-11-13
用途: 防災時及び病床用
その他業種

シンプルなデザインと機能性に満足しています。また清潔感も感じられ満足です。高さも少し高めの設計となっており使用しやすく感じています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする