ソーラー充電懐中電灯 KD-18S

ソーラー充電懐中電灯 KD-18S アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ソーラーフル充電で約5時間使用可能。(約8時間でフル充電)
ソーラー充電が切れてしまっても、リチウム電池(交換可能)で約50時間使用可能な2WAY仕様。
太陽光だけでなく室内光(蛍光灯・白色熱)でも充電が可能です。
白色高輝度LEDを採用。充電の残りが少なくなっても高い照度を保ちます。
ボタンプッシュごとに、ソーラー充電点灯、ボタン電池点灯、消灯を繰り返します。

付属品リチウム電池CR2032×2(テスト用)、ストラップ トラスコ品番395-7454 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)112 外径×全長(mm)40×180 光源白色高輝度LED 使用電池リチウム電池CR2032×2 照度(Lx)約150(1mの距離) 連続点灯時間約5時間(8時間フル充電) 充電池タイプニッケル水素電池 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49015382 KD-18S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49015382
2015-05-01
用途:
ペットの散歩に
自動車・二輪車・自転車関連業

フル充電したら5時間持つとの事で購入したが、フル充電で1時間もしたら暗くなってきました。(購入してすぐです。)交換してもらいました。次の商品は、大丈夫なのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする