曜日別特売

強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) - 大見工業

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。

用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872555OHDS-0030315523
7,320
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872564OHDS-0040420574
8,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872573OHDS-0050525695
9,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872582OHDS-0060630746
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872591OHDS-0070735797
11,400
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
48872607OHDS-0080840848
12,840
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872616OHDS-0090945959
14,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872625OHDS-0100105010010
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872634OHDS-0110115511211
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48872643OHDS-0120126011712
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする