京セラ
チップ DCMT
形状
ひし形55°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48893257
DCMT11T308 PV7005
9.525
3.97
0.8
PV7005
651-6696
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
48893266
DCMT11T308 PV7010
9.525
3.97
0.8
PV7010
651-6874
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48893275
DCMT11T308 TN6010
9.525
3.97
0.8
TN6010
651-8338
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください