遅乾性パーツクリーナー

遅乾性パーツクリーナー 呉工業(クレ)

すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。逆さでもスプレーできます。

用途各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂/機械、治具、工具の保守管理。 トラスコ品番421-2991 材質主成分:石油系溶剤、アルコール類 透明 容量(mL)420 質量(g)414 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48944874 NO1431
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48944874 NO1431 40194795 1431 1431 遅乾性パーツクリーナー 呉工業(クレ) 40194795 遅乾性パーツクリーナー 呉工業(クレ) 1本(420mL) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする