ニュージョイント ニ重Y形タイプ

ニュージョイント ニ重Y形タイプ CKD

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布

用途2重Y形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ニ重Y形 接続口径M5 適用管外径(Φmm)6 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)43 トラスコ品番401-7790 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48860996 GWWY6-M5
CADデータダウンロード
1,265
799
879 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする