使い捨て化学防護服 MG2000P
スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。
用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.2
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
内容量1袋(10着)
注意
※一回だけの使用を推奨しています。サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48900171 | MG2000P-L | 33171774 | MG2000P |
|
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS | 重松製作所 | 1袋(10枚) | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 48900187 | MG2000P-M | 33171783 | MG2000P |
|
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS | 重松製作所 | 1袋(10枚) | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 48900205 | MG2000P-XL | 33171765 | MG2000P |
|
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS | 重松製作所 | 1袋(10枚) | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 48900214 | MG2000P-XXL | 29272006 | MG2000P |
|
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS | 重松製作所 | 1袋(10枚) | ¥15,900 税込¥17,490 | 注文コードが変更になりました |