ハイパワーデジタルトランシーバー

ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード
(1件のレビュー)

必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージタイプです。IP67(防塵・防水)さまざまな現場の使用環境に耐えられる堅牢設計です。デジタルノイズキャンセリング機能を搭載しています。

用途大規模工場などの広域連絡に最適。設備点検での地下から地上への連絡に最適。防災・安全管理などでの緊急を要する連絡に最適。 種類デジタル簡易無線機 トラスコ品番429-9833 材質ポリカーボネート、ダイキャストシャーシ 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)97 質量(g)222 奥行(mm)41 出力5W/1W(切り替え可能) 電源充電式(単3乾電池6本でも使用可能 別途乾電池ケースが必要) アンテナサイズ(mm)100 機能交互通話/30チャンネル 通信距離約1km(市街地)、約1~4km(郊外地) 防水性防じん機能付・防水性能(IPX7相当) 内容量1台
注意
※ご使用には登録申請が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49053654 VXD20
60,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49053654
2020-01-06
用途:
出張作業中の連絡用
株式会社須藤オルガン工房 様

従来の特定小電力トランシーバーとは比較にならない良品質。
ボリュームなどのつまみは意識して動かさなければ動かない適度な硬さ。軍用無線機のような堅牢で頼れる安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする