ヘルメット(シールド面付)
帽体とバイザーをツートンカラーにした斬新なデザイン+シールド面を内蔵しています。
シールド面下部をカットし、マスクとの併用も可能です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
- 仕様
- 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
- トラスコ品番
- 418-5081
- 材質
- 帽体:ポリカーボネート樹脂
- 長さ(mm)
- 289
- 幅(mm)
- 216
- 高さ(mm)
- 155
- 質量(g)
- 520
- 種類
- アメリカン
- 可視光線透過率(%)
- (シールド)90.5
- シールド
- あり
- 色(帽体)
- ホワイト
- 衝撃吸収ライナー
- 付
- 名入れ
- 可
- ひもタイプ
- ワンタッチ
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03






















![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)