141V-SH-V3-W3-J ヘルメット(シールド面付) 谷沢製作所 48970783

ヘルメット(シールド面付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48970783
品番
141V-SH-V3-W3-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

帽体とバイザーをツートンカラーにした斬新なデザイン+シールド面を内蔵しています。
シールド面下部をカットし、マスクとの併用も可能です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5081
材質
帽体:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
289
幅(mm)
216
高さ(mm)
155
質量(g)
520
種類
アメリカン
可視光線透過率(%)
(シールド)90.5
シールド
あり
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする