モリコート 1000
金属粉末を主成分とした、ねじ専用潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。
トラスコ品番122-9915
材質主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
色茶
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
内容量1本(300mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39897979 | 1000-03 | 02444705 | 1000-03 |
![]() |
1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) | デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル | 1本(300mL) | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10