ドンキーカート 500番用ブレーキ固定車輪付
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様固定キャスターをロックします
トラスコ品番414-5577
適合機種502N、503N、504N、507N、507NW、510N
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)10.6
タイプピン式ロックタイプ
内容量1台
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。